Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 1-48VDC, 100mA, 24VDC, rugós SX061357 - SSL1D101BDPR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 1-48VDC, 100mA, 24VDC, rugós SX061357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 1-48 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606489563066

Sonepar cikkszám

SX061357

Gyártói cikkszám

SSL1D101BDPR

Gyártói típuskód

SSL1D101BDPR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

1-48 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0.1 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0.1 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0.1 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0.1 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0.1 A

SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 1-48VDC, 100mA, 24VDC, rugós