Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 3,5A, 24VDC, csavaros SX061354 - SSL1D03BDPV

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 3,5A, 24VDC, csavaros SX061354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 1-24 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489562977

Sonepar cikkszám

SX061354

Gyártói cikkszám

SSL1D03BDPV

Gyártói típuskód

Zelio SSL1D03BDPV

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

1-24 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

3.5 A

Névleges üzemi áram AC-51:

3.5 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

3.5 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

3.5 A

SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 3,5A, 24VDC, csavaros