Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC, rugós SX061345 - SSL1A12BDPR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 16-30 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489563073
Sonepar cikkszám
SX061345
Gyártói cikkszám
SSL1A12BDPR
Gyártói típuskód
Zelio SSL1A12BDPR
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
16-30 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
2 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
2 A
Névleges üzemi áram AC-51:
2 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-280 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
2 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
2 A