Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, pillanat kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC, rugós SX061347 - SSL1A12BDRPR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, pillanat kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC, rugós SX061347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-280 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 16-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 30 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

11 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606489563080

Sonepar cikkszám

SX061347

Gyártói cikkszám

SSL1A12BDRPR

Gyártói típuskód

Zelio SSL1A12BDRPR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-280 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

16-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

2 A

Névleges üzemi áram AC-51:

2 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-280 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

2 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

2 A

SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, pillanat kapcsolás, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC, rugós