Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…24VDC, 2A, 3…12VDC SX014256 - SSL1D03JD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…24VDC, 2A, 3…12VDC SX014256

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 3-12 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 3.5 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

16 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480579646

Sonepar cikkszám

SX014256

Gyártói cikkszám

SSL1D03JD

Gyártói típuskód

Zelio SSL1D03JD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

3-12 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

3.5 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

3.5 A

Névleges üzemi áram AC-51:

3.5 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

3.5 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

3.5 A

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

5 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

15 mm

SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…24VDC, 2A, 3…12VDC