Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…24VDC, 2A, 60VDC SX014257 - SSL1D03ND

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…24VDC, 2A, 60VDC SX014257

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 38-72 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579660

Sonepar cikkszám

SX014257

Gyártói cikkszám

SSL1D03ND

Gyártói típuskód

SSL1D03ND

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

38-72 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Relék - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…24VDC, 2A, 60VDC