Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, egyenfesz kapcs, 1NO, 1…48VDC, 100mA, 60VDC SX014260 - SSL1D101ND
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 38-72 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480579691
Sonepar cikkszám
SX014260
Gyártói cikkszám
SSL1D101ND
Gyártói típuskód
SSL1D101ND
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
38-72 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A