Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC SX014250 - SSL1A12BD

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC SX014250

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-280 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 15-30 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 2 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

10 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480579721

Sonepar cikkszám

SX014250

Gyártói cikkszám

SSL1A12BD

Gyártói típuskód

Zelio SSL1A12BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-280 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

15-30 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

2 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

2 A

Névleges üzemi áram AC-51:

2 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-280 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

2 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

2 A

Védettség (IP):

IP00

Szélesség:

5 mm

Magasság:

28 mm

Mélység:

15 mm

SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 24VDC