Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 60VDC SX014254 - SSL1A12ND

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 60VDC SX014254

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 38-72 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579745

Sonepar cikkszám

SX014254

Gyártói cikkszám

SSL1A12ND

Gyártói típuskód

SSL1A12ND

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

38-72 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Relék - SSL sorkapocs szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 2A, 60VDC