Schneider - SSL szilárdtestrelé foglalat, 230VAC/DC, csavaros SX014263 - SSLZVA4
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
7 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480580154
Sonepar cikkszám
SX014263
Gyártói cikkszám
SSLZVA4
Gyártói típuskód
SSLZVA4
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
78.6 mm
Magasság:
101 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
Relék - SSL szilárdtestrelé foglalat, 230VAC/DC, csavaros