Schneider - SSL szilárdtestrelé foglalat, 24VDC, rugós SX061362 - SSLZRA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Lábak száma - 8
Szélesség - 6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480580161
Sonepar cikkszám
SX061362
Gyártói cikkszám
SSLZRA1
Gyártói típuskód
Zelio SSLZRA1
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Lábak száma:
8
Szélesség:
6.2 mm
Funkcionális kiegészítés lehetséges:
Nem
Mélység:
78.6 mm
Magasság:
103 mm
Levehető szorítókkal:
Nem
SSL szilárdtestrelé foglalat, 24VDC, rugós