Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 12A, 24VAC SX014264 - SSM1A112B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 12A, 24VAC SX014264

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 18-36 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0.1 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579516

Sonepar cikkszám

SX014264

Gyártói cikkszám

SSM1A112B7

Gyártói típuskód

Zelio SSM1A112B7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

18-36 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0.1 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0.1 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0.1 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

18-36 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0.1 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0.1 A

SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 12A, 24VAC