Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 6A, 24VAC SX014270 - SSM1A16B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 24...280VAC, 6A, 24VAC SX014270

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 18-36 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 6 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579394

Sonepar cikkszám

SX014270

Gyártói cikkszám

SSM1A16B7

Gyártói típuskód

Zelio SSM1A16B7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

18-36 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

6 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

6 A

Névleges üzemi áram AC-51:

6 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

18-36 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

6 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

6 A

Ez a moduláris relé a Schneider Electric Harmony Solid State relék termékcsaládjába tartozik. Ez a Harmony SSM egy 1 fázisú relé, nulla feszültségű kapcsolással, ideális az ellenállásos terhelésekhez. Névleges teljesítménye 6A, 18V-36V AC bemenettel vezérelhető, névleges terhelési feszültsége 24V-280V AC. Csendes, megbízható, és a mozgó érintkezők hiányának köszönhetően hosszabb élettartamú. Vizuálisan jelzi a bemenet állapotát, és az aljzat oldalán egyértelmű kapcsolási rajzzal rendelkezik, ami megkönnyíti a vezetékezést és a karbantartást. Az SSM relé aljzat csatlakoztatása csavaros csatlakozóval történik. Méretei: 11 mm (szélesség) x 90,3 mm (magasság) x 83,7 mm (mélység), súlya 0,05 kg. IP20 védelmi fokozattal rendelkezik. Kialakítása ipari gépekhez, csomagolóanyagokhoz, textíliákhoz, HVAC, automatizálási vezérlőpanelekhez, kis- és középfeszültségű kapcsolóberendezésekhez, motorvezérlésekhez, PLC-interfészekhez, tápegységekhez, épület- vagy orvosi berendezésekhez és világításvezérlésekhez illeszkedik. Ez a termék megfelel az IEC 61000, IEC 60950-1 és IEC 62314 szabványoknak és tanúsítványoknak, mint a CE, UL, CSA, ROHS és REACH. Az SSM beépített hűtőbordával rendelkezik a maximális teljesítmény és a kevesebb pótalkatrész kezelése érdekében. Szimmetrikus DIN-sínre történő felszerelésre tervezték. A szilárdtest relék csendesek és megbízhatóak, mivel nincsenek mozgó érintkezők, ami hosszabb élettartamot biztosít.