Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 1NO, 48…600VAC, 6A, 24VDC SX014282 - SSM1A36BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
8 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480579400
Sonepar cikkszám
SX014282
Gyártói cikkszám
SSM1A36BD
Gyártói típuskód
Zelio SSM1A36BD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-600 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
6 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
6 A
Névleges üzemi áram AC-51:
6 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-600 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
6 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
6 A