Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 2NO, 24...280VAC, 6A, 24VDC SX014288 - SSM2A16BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 2
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 6 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480579769
Sonepar cikkszám
SX014288
Gyártói cikkszám
SSM2A16BD
Gyártói típuskód
Zelio SSM2A16BD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
24-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
2
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
6 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
6 A
Névleges üzemi áram AC-51:
6 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
24-280 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
6 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
6 A