Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 2NO, 48…600VAC, 6A, 24VDC SX014290 - SSM2A36BD

MásolásMásolás
Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, nullfesz kapcs, 2NO, 48…600VAC, 6A, 24VDC SX014290

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 2

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579776

Sonepar cikkszám

SX014290

Gyártói cikkszám

SSM2A36BD

Gyártói típuskód

SSM2A36BD

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

2

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

0 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Ez a Zelio SSM moduláris kialakítású kétcsatornás szilárdtestrelé 6 A-es névleges áramerősségű, 4...32 VDC vezérlőfeszültséggel működik, névleges terhelési feszültsége 48...600 VAC. A relé nullfeszültség kapcsolással működik, így ideális rezisztív terhelé