Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 12A, 24VDC SX014267 - SSM1A112BDR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 12A, 24VDC SX014267

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-280 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480579561

Sonepar cikkszám

SX014267

Gyártói cikkszám

SSM1A112BDR

Gyártói típuskód

Zelio SSM1A112BDR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-280 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

12 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

12 A

Névleges üzemi áram AC-51:

12 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-280 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

12 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

12 A

SSM szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 24...280VAC, 12A, 24VDC