Schneider - SSM szilárdtestrelé, 1f, pillanat kapcs, 1NO, 48…600VAC, 12A, 230VDC SX014281 - SSM1A312P7R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-265 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480579622
Sonepar cikkszám
SX014281
Gyártói cikkszám
SSM1A312P7R
Gyártói típuskód
SSM1A312P7R
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-265 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-265 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A