Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSM szilárdtestrelé, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-600VAC, 25A, 24VDC SX061373 - SSM3A325BDR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSM szilárdtestrelé, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-600VAC, 25A, 24VDC SX061373

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-600 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2664 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606485441726

Sonepar cikkszám

SX061373

Gyártói cikkszám

SSM3A325BDR

Gyártói típuskód

Zelio SSM3A325BDR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-600 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

25 A

Névleges üzemi áram AC-51:

25 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-600 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

25 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

25 A

SSM szilárdtestrelé, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-600VAC, 25A, 24VDC