Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24-280VAC, 12A, 110VAC SX061363 - SSM1A112F7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24-280VAC, 12A, 110VAC SX061363

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-140 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 12 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480579493

Sonepar cikkszám

SX061363

Gyártói cikkszám

SSM1A112F7

Gyártói típuskód

Zelio SSM1A112F7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

90-140 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

12 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Igen

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

12 A

Névleges üzemi áram AC-51:

12 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

90-140 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

12 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

12 A

SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24-280VAC, 12A, 110VAC