Schneider - SSM szilárdtestrelé, nullfeszültségű kapcsolás, 48…660VAC, 55A, 24VDC SX061370 - SSM1A455BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-660 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 55 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485441689
Sonepar cikkszám
SX061370
Gyártói cikkszám
SSM1A455BD
Gyártói típuskód
SSM1A455BD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-660 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
55 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
55 A
Névleges üzemi áram AC-51:
55 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-660 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
55 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
55 A