Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, DC kapcsolás, 1NO, 1-150VDC, 25A, 24VDC, hőátadóval SX061411 - SSP1D425BDT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 3.5-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4769 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485442013
Sonepar cikkszám
SX061411
Gyártói cikkszám
SSP1D425BDT
Gyártói típuskód
Zelio SSP1D425BDT
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
3.5-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
25 A
Névleges üzemi áram AC-51:
25 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
25 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
25 A