Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kap., 1NO, tesztgomb, 48-660VAC, 125A, 24VDC, hőátadóval SX061391 - SSP1A4125BDS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 125 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
11 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485442273
Sonepar cikkszám
SX061391
Gyártói cikkszám
SSP1A4125BDS
Gyártói típuskód
Zelio SSP1A4125BDS
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
125 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
125 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A
SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kap., 1NO, tesztgomb, 48-660VAC, 125A, 24VDC, hőátadóval