Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcs., 1NO, tesztg., 24-300VAC, 25A, 24VDC, hőátadóval SX061380 - SSP1A125BDS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 3-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2617 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485442228
Sonepar cikkszám
SX061380
Gyártói cikkszám
SSP1A125BDS
Gyártói típuskód
Zelio SSP1A125BDS
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
3-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Igen
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
25 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A