Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcs., 1NO, tesztg., 48-660VAC, 90A, 24VDC, hőátadóval SX061404 - SSP1A490BDS
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre - Nem
Nullapont kapcsolással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2664 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485442266
Sonepar cikkszám
SX061404
Gyártói cikkszám
SSP1A490BDS
Gyártói típuskód
SSP1A490BDS
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A
SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcs., 1NO, tesztg., 48-660VAC, 90A, 24VDC, hőátadóval