Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24-300VAC, 10A, 24VDC, hőátadóval SX061377 - SSP1A110BDT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24-300VAC, 10A, 24VDC, hőátadóval SX061377

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 24-300 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 3-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 10 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1054 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485442037

Sonepar cikkszám

SX061377

Gyártói cikkszám

SSP1A110BDT

Gyártói típuskód

Zelio SSP1A110BDT

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

24-300 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

3-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

10 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

10 A

Névleges üzemi áram AC-51:

10 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

24-300 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Teljes eszköz talapzattal:

Nem

Levehető szorítókkal:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Névleges üzemi áram AC-53a:

10 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

10 A

SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 24-300VAC, 10A, 24VDC, hőátadóval