Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 125A, 230VAC SX061392 - SSP1A4125M7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606485441993
Sonepar cikkszám
SX061392
Gyártói cikkszám
SSP1A4125M7
Gyártói típuskód
SSP1A4125M7
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-280 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A