Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 50A, 24VDC, hőátadóval SX061395 - SSP1A450BDT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 50A, 24VDC, hőátadóval SX061395

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-660 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5222 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485442068

Sonepar cikkszám

SX061395

Gyártói cikkszám

SSP1A450BDT

Gyártói típuskód

Zelio SSP1A450BDT

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-660 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

50 A

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-660 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

50 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

50 A

SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 50A, 24VDC, hőátadóval