Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 90A, 24VDC, hőátadóval SX061405 - SSP1A490BDT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 90A, 24VDC, hőátadóval SX061405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-660 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 1

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 90 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9391 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485442099

Sonepar cikkszám

SX061405

Gyártói cikkszám

SSP1A490BDT

Gyártói típuskód

Zelio SSP1A490BDT

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-660 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

1

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

90 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

90 A

Névleges üzemi áram AC-51:

90 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-660 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

90 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

90 A

SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 90A, 24VDC, hőátadóval