Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 1f, nullfeszültségű kapcsolás, 1NO, 48-660VAC, 90A, 24VDC SX061403 - SSP1A490BD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-660 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 90 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9391 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485441900
Sonepar cikkszám
SX061403
Gyártói cikkszám
SSP1A490BD
Gyártói típuskód
Zelio SSP1A490BD
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
48-660 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
90 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
90 A
Névleges üzemi áram AC-51:
90 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
48-660 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
90 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
90 A