Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 3f, nullfeszültségű kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 25A, 24VDC SX061414 - SSP3A225B7

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 3f, nullfeszültségű kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 25A, 24VDC SX061414

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 18-36 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2587 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480579837

Sonepar cikkszám

SX061414

Gyártói cikkszám

SSP3A225B7

Gyártói típuskód

Zelio SSP3A225B7

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

18-36 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

25 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

18-36 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

0 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

SSP hűtőbordára szerelhető szilárdtestrelé, 3f, nullfeszültségű kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 25A, 24VDC