Nem visszaküldhető

Schneider - SSP kiegészítő, réz csatlakozó SSP1 szilárdtest reléhez 13,3-53,5mm2 SX061425 - SSRAL1

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP kiegészítő, réz csatlakozó SSP1 szilárdtest reléhez 13,3-53,5mm2 SX061425

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 0

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 53.5 mm2

  • Karakterisztika - 0

  • Felület - bevonat nélküli

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606485442204

Sonepar cikkszám

SX061425

Gyártói cikkszám

SSRAL1

Gyártói típuskód

Zelio SSRAL1

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

0

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

53.5 mm2

Karakterisztika:

0

Felület:

bevonat nélküli

Rögzítő lyukak száma:

1

SSP kiegészítő, réz csatlakozó SSP1 szilárdtest reléhez 13,3-53,5mm2