Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfesz kapcs, 3NO, 48…530VAC, 25A, 24VDC SX014295 - SSP3A225BDT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfesz kapcs, 3NO, 48…530VAC, 25A, 24VDC SX014295

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2602 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480579981

Sonepar cikkszám

SX014295

Gyártói cikkszám

SSP3A225BDT

Gyártói típuskód

Zelio SSP3A225BDT

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Igen

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

25 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

42-660 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

42-660 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

5 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

104 mm

Magasság:

74.6 mm

Mélység:

41 mm

SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfesz kapcs, 3NO, 48…530VAC, 25A, 24VDC