Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, nullfesz kapcs, 3NO, 48…530VAC, 50A, 110VAC SX014306 - SSP3A250F7T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-140 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480580017
Sonepar cikkszám
SX014306
Gyártói cikkszám
SSP3A250F7T
Gyártói típuskód
Zelio SSP3A250F7T
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
90-140 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
50 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
50 A
Névleges üzemi áram AC-51:
50 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
90-140 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
50 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
50 A