Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcs, 3NO, 48…530VAC, 25A, 24VDC SX014294 - SSP3A225BDRT
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2602 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480580062
Sonepar cikkszám
SX014294
Gyártói cikkszám
SSP3A225BDRT
Gyártói típuskód
Zelio SSP3A225BDRT
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
4-32 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
25 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
25 A
Üzemi feszültség AC 50 Hz:
42-660 V
Üzemi feszültség AC 60 Hz:
42-660 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
5 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A
Védettség (IP):
IP20
Szélesség:
104 mm
Magasság:
74.6 mm
Mélység:
41 mm