Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcs, 3NO, 48…530VAC, 50A, 230VAC SX014307 - SSP3A250P7RT

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcs, 3NO, 48…530VAC, 50A, 230VAC SX014307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 90-280 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 50 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5438 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480580086

Sonepar cikkszám

SX014307

Gyártói cikkszám

SSP3A250P7RT

Gyártói típuskód

Zelio SSP3A250P7RT

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

90-280 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

50 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

0 A

Névleges üzemi áram AC-51:

50 A

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

42-660 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz:

42-660 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

90-280 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

10 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

0 A

Védettség (IP):

IP20

Szélesség:

104 mm

Magasság:

74.6 mm

Mélység:

41 mm

Ez az interfészrelé a Schneider Electric Harmony Solid State relék termékcsaládjába tartozik. Ez a Harmony SSP szerelvény egy 3 fázisú relé, véletlenszerű feszültségkapcsolással, amely ideális induktív terhelésekhez. Névleges teljesítménye 50A, 90V-280V AC bemenettel vezérelhető, és névleges terhelési feszültsége 42V és 660V AC között van. Csendes, megbízható, és a mozgó érintkezők hiányának köszönhetően hosszabb élettartamú. A bemenet állapotát vizuális LED-kijelző mutatja. Az interfész relé aljzat csatlakoztatása csavaros csatlakozóval történik. Méretei: 104 mm (szélesség) x 74,6 mm (magasság) x 41 mm (mélység), súlya 0,37 kg. IP20 védelmi fokozattal rendelkezik. Kialakítása ipari gépekhez, csomagolóanyagokhoz, textíliákhoz, HVAC, automatizálási vezérlőpanelekhez, kis- és középfeszültségű kapcsolóberendezésekhez, motorvezérlésekhez, PLC-interfészekhez, tápegységekhez, épület- vagy orvosi berendezésekhez és világításvezérlésekhez illeszkedik. Ez a termék megfelel az IEC/EN (62314, 60947-4-2, 60947-4-3), UL 508, C22.2 No 14 szabványoknak és tanúsítványoknak, mint CE, UL, EAC, CSA, UKCA, ROHS és REACH. Az SSP3 készre szerelt hővezető párnával van ellátva. 4 rögzítőcsavarral történő panelbeépítésre tervezték. A szilárdtest relék csendesek és megbízhatóak, mivel nincsenek mozgó érintkezők, ami hosszabb élettartamot biztosít.