Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 25A, 24VDC SX061416 - SSP3A225BDR

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 25A, 24VDC SX061416

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 48-530 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 4-32 V

  • Fázisok száma - 3

  • Működtetés feszültségtípusa - AC/DC

  • Névleges üzemi áram AC-1-nél - 25 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2602 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480579905

Sonepar cikkszám

SX061416

Gyártói cikkszám

SSP3A225BDR

Gyártói típuskód

Zelio SSP3A225BDR

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

48-530 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

4-32 V

Fázisok száma:

3

Működtetés feszültségtípusa:

AC/DC

Névleges üzemi áram AC-1-nél:

25 A

Alkalmas moduláris/soros beépítésre:

Nem

Nullapont kapcsolással:

Nem

Névleges üzemi áram AC-3-nál:

25 A

Névleges üzemi áram AC-51:

25 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

48-530 V

Névleges üzemi áram AC-53a:

25 A

Névleges üzemi áram AC-53b:

25 A

SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 25A, 24VDC