Schneider - SSP szilárdtestrelé, panelre szerelhető, 3f, pillanat kapcsolás, 3NO, 48-530VAC, 50A, 230VAC SX061424 - SSP3A250P7R
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 180-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Fázisok száma - 3
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480579929
Sonepar cikkszám
SX061424
Gyártói cikkszám
SSP3A250P7R
Gyártói típuskód
SSP3A250P7R
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
180-280 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Fázisok száma:
3
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Nem
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
180-280 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0 A