Schneider - Sswitch konfig kábel SX054775 - 490NTRJ11
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hosszúság - 0 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa - nincs
Törésvédő - nincs
Reteszemelő-védelem - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3595862018203
Sonepar cikkszám
SX054775
Gyártói cikkszám
490NTRJ11
Gyártói típuskód
490NTRJ11
Hosszúság:
0 m
1. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
2. csatlakozás dugós csatlakozójának típusa:
nincs
Törésvédő:
nincs
Reteszemelő-védelem:
Nem
Tűzálló változat:
Nem
AWG-keresztmetszet:
0
Olajálló az EN IEC 60811-404 szerint:
Nem
NVP-érték:
0 %
Sswitch konfig kábel