Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér IP55 SX006006 - KBA25ED2305W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480498725
Sonepar cikkszám
SX006006
Gyártói cikkszám
KBA25ED2305W
Gyártói típuskód
KBA25ED2305W
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
5
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
2
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér