Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér IP55 SX006034 - KBB25ED22300W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480498886
Sonepar cikkszám
SX006034
Gyártói cikkszám
KBB25ED22300W
Gyártói típuskód
KBB25ED22300W
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
6
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 25 A, 3 m, fehér