Schneider - Standard egyenes elem, 25 A, 3m ,fehér IP55 SN028699 - KBA25ED2303W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 2
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000072
Sonepar cikkszám
SN028699
Gyártói cikkszám
KBA25ED2303W
Gyártói típuskód
Canalis KBA25ED2303W
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
2
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
3
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
3
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Ez egy egyenes szakasz a Canalis KBA sínrendszerhez. A Canalis KBA-t világítótestek és konnektorok elosztására tervezték. A névleges üzemi áram 25 A 35 °C-on. A névleges üzemi feszültség 230 V AC és 400 V AC közötti 50/60 Hz-en. Az egyenes szakasz a főáramkörön (elöl) méterenként legfeljebb 3 leágazó nyílással rendelkezik. 1 elektromos áramkört ágyaz be L+N+PE polaritással. IP55 védettséget biztosít az IEC 60529 szabványnak megfelelően, ami garantálja a tokozott sín védelmét a fröccsenő vízzel és porral szemben. IK06-os védelmet biztosít az IEC 62262 szabványnak megfelelően a külső mechanikai behatások ellen. A hossza 3 m, keresztmetszete 30 mm x 46 mm. 6 darabos tételben értékesített. Fehérre lakkozott RAL 9003 acéllemezből készült. A Canalis KBA megfelel az IEC/EN 61439-6 szabványnak. Az IEC 60332-3 szabvány ajánlásainak megfelelően nem terjed rajta tovább a láng. Minden szigetelő és műanyag anyag halogénmentes és fokozott tűzállósággal rendelkezik (IEC 60695-2).