Schneider - Standard egyenes elem, 25A, 3m ,fehér IP55 SX006037 - KBB25ED22305W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 25 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000713
Sonepar cikkszám
SX006037
Gyártói cikkszám
KBB25ED22305W
Gyártói típuskód
Canalis KBB25ED22305W
Névleges áram AC 50 Hz:
25 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
5
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Standard egyenes elem, 25A, 3m ,fehér IP55