Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 2m ,fehér IP55 SX006026 - KBA40ED4203TW
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 4
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480000492
Sonepar cikkszám
SX006026
Gyártói cikkszám
KBA40ED4203TW
Gyártói típuskód
KBA40ED4203TW
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
2000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
3
Kivitel:
egyes
Pólusszám:
4
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
30 mm
Magasság:
46 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 40 A, 2m ,fehér