Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér IP55 SX006093 - KBB40ED42300W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 6
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480499159
Sonepar cikkszám
SX006093
Gyártói cikkszám
KBB40ED42300W
Gyártói típuskód
KBB40ED42300W
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
6
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
0
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
8
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m, fehér