Schneider - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m ,fehér IP55 SX006095 - KBB40ED42305W
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 40 A
Hosszúság - 3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül) - 6
Védettség (IP) - IP55
Leágazások száma - 5
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480001673
Sonepar cikkszám
SX006095
Gyártói cikkszám
KBB40ED42305W
Gyártói típuskód
KBB40ED42305W
Névleges áram AC 50 Hz:
40 A
Hosszúság:
3000 mm
Vezetékek száma (földelés nélkül):
6
Védettség (IP):
IP55
Leágazások száma:
5
Kivitel:
dupla
Pólusszám:
8
Névleges feszültség AC 50 Hz:
230-400 V
Szín:
fehér
Rugalmas:
Nem
RAL-szám:
9003
Szélesség:
51 mm
Magasság:
60 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések - Standard egyenes elem, 40 A, 3 m ,fehér