Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Standard motormechanizmus modul Compact NS630b-1600 220-240VAC SN079442 - 33688

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Standard motormechanizmus modul Compact NS630b-1600 220-240VAC SN079442

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430336884

Sonepar cikkszám

SN079442

Gyártói cikkszám

33688

Gyártói típuskód

33688

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Standard motormechanizmus modul Compact NS630b-1600 220-240VAC. készülék rövid megnevezése: motormechanika modul - [In] névleges áramerősség: 1600 A, 1000 A, 1250 A, 630 A, 800 A. Előnyök : Megfelel minden kisfeszültségű alkalmazás elvárásainak: azonos mé