Schneider - Standard zsanér 120° dobozhoz SN091402 - NSYAEDH120S3D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Zsanér belül fekvő - Igen
Nyílásszög - 120 °
Zsanér beállítható - Nem
Anyag - alumínium
Zsanér kívül fekvő - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480169021
Sonepar cikkszám
SN091402
Gyártói cikkszám
NSYAEDH120S3D
Gyártói típuskód
NSYAEDH120S3D
Zsanér belül fekvő:
Igen
Nyílásszög:
120 °
Zsanér beállítható:
Nem
Anyag:
alumínium
Zsanér kívül fekvő:
Nem
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Standard zsanér 120° dobozhoz