Schneider - StarCharge Fast 60 kW villámtöltő állomás, 2xCCS2, 7.5m kábel SN205375 - EVD2S60TBBC7
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Berendezésoldali csatlakozó kivitel - 3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként - 60 kW
Töltőpontok száma - 2
Bemeneti feszültség - 380-415 V
Alkalmas padlóra szerelésre - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606487675440
Sonepar cikkszám
SN205375
Gyártói cikkszám
EVD2S60TBBC7
Gyártói típuskód
EVD2S60TBBC7
Berendezésoldali csatlakozó kivitel:
3-fázisú
Max. teljesítmény töltőpontonként:
60 kW
Töltőpontok száma:
2
Bemeneti feszültség:
380-415 V
Alkalmas padlóra szerelésre:
Igen
Frekvencia:
50/60 Hz
Falra szerelhető:
Nem
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 2. típus CCS:
2
Töltőkábel hossza:
7.5 m
Töltő csatlakozó aljzatok száma 2. típus:
0
Védettség (IP):
IP55
Tápfeszültség típusa:
AC
Névleges csatlakozási teljesítmény:
60 kW
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Szélesség:
700 mm
Hordozható:
Nem
Magasság:
1650 mm
Mélység:
470 mm
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus:
0
Autós töltőcsatlakozók száma 1. típus CCS:
0
Kismegszakítóval (MCB):
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma GB AC:
0
Autós töltőcsatlakozók száma GB DC:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma GB:
0
Töltő csatlakozó aljzatok száma 3. típus:
0
Energiaszámlálóval:
Igen
Autós töltőcsatlakozók száma CHAdeMO:
0
DC maradékáram érzékelése:
Nem
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Kimeneti feszültség DC:
150-1000 V
Háztartási dugaszoló aljzatok száma:
0
Ház-csatlakozó szekrénnyel:
Nem
Max. kimeneti áram DC-nél:
200 A
Túlfeszültség-védelmi modullal:
Igen
A-típusú áram-védőkapcsolók száma:
1
LAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Igen
WLAN-on keresztül hálózatba kapcsolható:
Igen
B-típusú áram-védőkapcsolók száma:
0
Kijelzővel:
Igen
Ház anyaga:
acél
Ütésállóság (IK):
IK10
Alkalmas dinamikus terheléskezelésre:
Igen
OpenChargePointProtocoll (OCPP) változat:
1.6
Működés és konfiguráció alkalmazáson keresztül:
Nem
Töltési naplók exportálása:
Igen
A töltőkábel tartósan zárható a töltőkészüléknél:
Igen
MID-kompatibilis energiamérővel:
Igen
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
4G mobilinternet szabvány:
Igen
Plug and charge (ISO 15118):
Igen
Érintkezők összehegedésének érzékelése:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Igen
5G mobilinternet szabvány:
Nem
Beépített RFID kártyaolvasóval:
Igen
A szolgáltatás tartalmazza a backend-et:
Nem
Kulcsos kapcsolóval:
Nem
Integrált statikus terheléskezelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték keresztmetszet:
50-50 mm2