Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Std szerelőlap (1200*1000) SX011053 - NSYMP1210

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Std szerelőlap (1200*1000) SX011053

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Anyag - acél

  • Magasság - 1200 mm

  • Szélesség - 1000 mm

  • Felület - horganyzott

  • Perforált - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

236 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606485130668

Sonepar cikkszám

SX011053

Gyártói cikkszám

NSYMP1210

Gyártói típuskód

NSYMP1210

Anyag:

acél

Magasság:

1200 mm

Szélesség:

1000 mm

Felület:

horganyzott

Perforált:

Nem

Std szerelőlap (1200*1000)